80/20 40-4325 | Tee Düz Plaka, 12 Delik, 6mm X 160mm X 160mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jru5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 6mm x 160mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZT 5JRU5

80/20 40-4325 Tee Düz Levha, 12 Delik, 6mm x 160mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZT Model: 40-4325Çapraz Referans: 5JRU5
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
€33.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A160 mm
Boyut B160 mm
Boyut C40mm
Boyut D20 mm
Boyut e8.3 mm
Boyut F6 mm
Boyut G80 mm
Boyut H80mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 25-4125 T Düz Plaka, 12 Delik, 4mm x 100mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmTemizle€27.51
80/20 4125 Tee Düz Plaka, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Temizle€28.49
80/20 4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Temizle€36.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-4325 Tee Düz Levha, 12 Delik, 6mm x 160mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf
€33.73 / Adet