80/20 4125 | 12/1020 İçin 2020 Delikli Tee Birleştirme Plakaları | 5jrv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4125 Tee Düz Plaka, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 12/1020 için 2020 Delikli T Birleştirme Plakaları

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAA Model: 4125Çapraz Referans: 5JRV2
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
€28.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A4"
Boyut B4"
Boyut C1"
Boyut D0.5 "
Boyut e0.257 "
Boyut F0.188 "
Boyut G2"
Boyut H2"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9403200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 25-4125 T Düz Plaka, 12 Delik, 4mm x 100mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmTemizle€27.51
80/20 40-4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 6mm x 160mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmTemizle€33.73
80/20 4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Temizle€36.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4125 12/1020 için 2020 Delikli T Birleştirme Plakaları
€28.49 / Adet