80/20 25-4125 | Tee Düz Plaka, 12 Delik, 4mm X 100mm X 100mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jru4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4125 T Düz Plaka, 12 Delik, 4mm x 100mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZR 5JRU4

80/20 25-4125 Tee Düz Levha, 12 Delik, 4mm x 100mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZR Model: 25-4125Çapraz Referans: 5JRU4
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
€27.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A100 mm
Boyut B100 mm
Boyut C25 mm
Boyut D12.5 mm
Boyut e6.3 mm
Boyut F4 mm
Boyut G50mm
Boyut H50 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12
UPC025412000059

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 40-4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 6mm x 160mm x 160mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmTemizle€29.05
80/20 4125 Tee Düz Plaka, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Temizle€29.37
80/20 4325 T Düz Plaka, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Temizle€35.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4125 Tee Düz Levha, 12 Delik, 4mm x 100mm x 100mm, Alüminyum, Şeffaf
€27.51 / Adet