80/20 40-4328 | 12 Delikli 90 Derece Birleştirme Plakası | 5jrr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alüminyum | AE4EYQ 5JRR0

80/20 40-4328 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYQ Model: 40-4328Çapraz Referans: 5JRR0
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
€30.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
derece90
Boyut A160 mm
Boyut B160 mm
Boyut C40mm
Boyut D20 mm
Boyut e8.3 mm
Boyut F6 mm
Boyut G80 mm
Boyut H80mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12
UPC040432000087

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Alüminyum€28.61
80/20 4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Alüminyum€33.08
80/20 25-4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alüminyum | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Alüminyum€26.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-4328 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alüminyum
€30.27 / Adet