80/20 4328 | Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 X 6 X 6 İnç Boyut, Alüminyum | 2rcx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQG Model: 4328Çapraz Referans: 2RCX6
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
€33.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
derece90
Boyut A6"
Boyut B6"
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.328 "
Boyut F0.25 "
Boyut G3"
Boyut H3"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Alüminyum€28.61
80/20 25-4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alüminyum | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Alüminyum€26.49
80/20 40-4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alüminyum | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Alüminyum€30.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4328 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Ebat, Alüminyum
€33.08 / Adet