80/20 25-4128 | 12 Delikli 90 Derece Birleştirme Plakası | 5jrp0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alüminyum | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE4EYE Model: 25-4128Çapraz Referans: 5JRP0

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€26.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
derece90
Boyut A100 mm
Boyut B100 mm
Boyut C25 mm
Boyut D12.5 mm
Boyut e6.3 mm
Boyut F4 mm
Boyut G50mm
Boyut H50 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4128 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 3/16 x 4 x 4 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Alüminyum€28.61
80/20 4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 1/4 x 6 x 6 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Alüminyum€33.08
80/20 40-4328 Düz Plaka, 90 Derece, 12 Delik, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alüminyum | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Alüminyum€30.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4128 Düz Levha, 90 Derece, 12 Delik, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alüminyum
€26.49 / Adet