80/20 4138 | Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 2 X 1-7/8 X 2 İnç Boyutu, Alüminyum | 5jrv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum | AE4FAG 5JRV8

80/20 4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAG Model: 4138Çapraz Referans: 5JRV8
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
€20.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
RenkTemizle
Boyut A2"
Boyut B2"
Boyut C0.188 "
Boyut D1"
Boyut e0.5 "
Boyut F1.875 "
Boyut G0.438 "
Boyut H0.5 "
Boyut J0.281 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 25-4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€18.94
80/20 40-4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 80mm x 76mm x 80mm, Alüminyum | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€24.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delik, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum
€20.53 / Adet