80/20 4338 | Körüklü İç Köşe Braketi, 3 X 2-13/16 X 3 İnç Boyutu, Alüminyum | 5jrv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAH 5JRV9

80/20 4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAH Model: 4338Çapraz Referans: 5JRV9
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
€24.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
RenkTemizle
Boyut A3"
Boyut B3"
Boyut C0.25 "
Boyut D1.5 "
Boyut e0.75 "
Boyut F2.812 "
Boyut G0.656 "
Boyut H0.75 "
Boyut J0.328 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 25-4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€18.94
80/20 40-4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 80mm x 76mm x 80mm, Alüminyum | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Ebat, Alüminyum
€24.77 / Adet