80/20 25-4138 | Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm X 47mm X 50mm, Alüminyum | 5jru2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum | AE4EZP 5JRU2

80/20 25-4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delik, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZP Model: 25-4138Çapraz Referans: 5JRU2
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
€18.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut B50 mm
Boyut C4 mm
Boyut D25 mm
Boyut e12.7 mm
Boyut F47 mm
Boyut G11mm
Boyut H12.5 mm
Boyut J6.8 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8
UPC025413000089

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 40-4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 80mm x 76mm x 80mm, Alüminyum | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 2 x 1-7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53
80/20 4338 Körüklü İç Köşe Braketi, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€24.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4138 Körüklü İç Köşe Braketi, 8 Delik, 50mm x 47mm x 50mm, Alüminyum
€18.94 / Adet