Ar Kuzey Amerika Ps6038 | Basınç Anahtarı 4060 Psi 3/8 İnç Npt | 35hx52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA PS6038 Basınç Anahtarı 4060 Psi 3/8 İnç Npt | AG4YQD 35HX52

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Basınç Anahtarı 4060 Psi 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YQD Model: PS6038Çapraz Referans: 35HX52
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
€60.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
boyutlar3-13 / 64 "U x 1" G x 3-1 / 2 "Y
Giriş3 / 8 "NPT
MalzemePlastik, Pirinç, Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı167 Derece F
Maks. Basınç4060 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
AR KUZEY AMERİKA PS6014 Basınç Anahtarı 4060 Psi 1/4 İnç Npt | AG4YQC 35HX51 PS60141 / 4 "NPT€61.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Basınç Anahtarı 4060 Psi 3/8 İnç Npt
€60.43 / Adet