Birinci Yetenek 5120-01-367-3799 | Tornavida Phillips #3 6 İnç | 39ce02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 5120-01-367-3799 Tornavida Phillips #3 6 inç | AH8YLZ 39CE02

ABILITY ONE 5120-01-367-3799 Yıldız Tornavida #3 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YLZ Modeli: 5120-01-367-3799Çapraz Referans: 39CE02
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
€36.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız tornavida
Bitişkrom
Kulp Tasarımıbaşparmak durdurmalı rahat kavrama kolu
Kolu MalzemeSelüloz Asetat
Uzunluk11
Sap Uzunluğu6"
Shank Malzemesidarbeye dayanıklı çelik
Sap Şeklialtıgen başlıklı yuvarlak şaft
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Ipucu boyutu3
İpucu StiliPhillips / Çapraz
İpucu Stil GrubuCrosspoint / Phillips

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.1
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)3.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tornavida Ucu Stili: Phillips

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuKulp TasarımıKolu Malzemeİpucu Stiliİpucu Stil Grubu+UzunlukSap UzunluğuÜcret
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Tornavida Phillips #1 x 3 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida7"3"€27.33
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Düz Tornavida 7/16 x 9-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida14.75 "9.875 "€54.27
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Tornavida Phillips #2 x 1-1/2 Yuvarlak Altıgen | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida3.5 "1.5 "€24.15
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Düz Tornavida 1/4 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida7.875 "4"€37.70
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Tornavida Phillips #4 x 6 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida11.5 "6"€40.92
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Tornavida Phillips #2 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida7 15 / 16 "4"€29.60
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Düz Tornavida 1/4 x 1-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida3.5 "1.875 "€22.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 5120-01-367-3799 Yıldız Tornavida #3 6 inç
€36.21 / Adet