Kötüye Kullanım 28/70 Kd | Ekonomik Disk Asma Kilit 3/4 İnç H Kd Gümüş | 5jkp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 28/70 KD Ekonomi Disk Asma Kilit 3/4 İnç H KD Gümüş | AE4DAE 5JKP4

ABUS 28/70 KD Ekonomik Disk Asma Kilit 3/4 İnç H KD Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DAE Modeli: 28/70 KDÇapraz Referans: 5JKP4
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
€28.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekonomi Disk Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2.75 "
Vücut yüksekliği2.75 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDisk
Vücut kalınlığı1.187 "
Vücut genişliği2.75 "
RenkGümüş
Anahtar TürüFarklı
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Güvenlik SeviyesiOrta Seviye Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 4 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
Shapeyuvarlak
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Vücut ÇapıVücut yüksekliğiKelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiweatherabilityVücut kalınlığıÜcret
ABUS 24IB/50 KD Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 3/8 İnç H KD Gümüş | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Paslanmaz çelik1 / 2 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1"€33.99
ABUS 24IB/60 KD Tüm Hava Asma Kilit 1/2 İnç H KD Gümüş | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Paslanmaz çelik11 / 16 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1"€42.41
ABUS 24IB/70 KD Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16 İnç H KD Gümüş | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Paslanmaz çelik3 / 4 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1.187 "€51.99
ABUS 26/70 KD Diskus Asma Kilit 3/4 İnç H KD Gümüş 5 Pin | AD2RAP 3TMP2 26/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik3 / 4 "Yüksek Korozyon Direnci1.187 "€49.13
ABUS 26/80 KD Diskus Asma Kilit 11/16 İnç H KD Gümüş | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1"Yüksek Korozyon Direnci1.25 "€86.61
ABUS 26/90 KD Diskus Asma Kilit 5/8 İnç H KD Gümüş 5 Pin | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Güçlendirilmiş çelik1"Yüksek Korozyon Direnci1.25 "€121.24
ABUS 28/60 KD Ekonomi Disk Asma Kilit 1/2 İnç H KD Gümüş | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Güçlendirilmiş çelik11 / 16 "Yüksek Korozyon Direnci1"€26.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 28/70 KD Ekonomik Disk Asma Kilit 3/4 İnç H KD Gümüş
€28.17 / Adet