Telemecanique Sensors Zct21n12 | Limit Anahtarı Gövdesi 1no/1nc | 21hk40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCT21N12 Limit Anahtar Gövdesi 1NA / 1NK | AG9PWH 21HK40

TELEMECANIQUE SENSORS ZCT21N12 Limit Anahtar Gövdesi 1NA/1NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PWH Modeli: ZCT21N12Çapraz Referans: 21HK40
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
€89.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Limit Anahtar Gövdesi, 1/2 "NPT Bağlantısı
AC İletişim Derecesi6A @ 300 VAC
İletişim Formu1NO / 1NC
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
IP Rating65
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12
Çalışma Sıcaklığı.-13 Derece ila 158 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuElektriksel bağlantıIP Rating+NEMA DeğerlendirmesiÇalışma Sıcaklığı.Ücret
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ ZCKJ1D Limit Switch Gövdesi 1NA / 1NK 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A @ 240 VAC1NO / 1NC4 Pin M12 Bağlayıcı66Limit Switch Gövdesi, M12 Bağlantı1, 2, 3, 4, 12-13 Derece ila 158 Derece F€230.78
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCP21M12 Limit Anahtar Gövdesi 1NA / 1NK | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 Pin M12 Bağlayıcı65Kompakt Limit Anahtar Gövdesi, M12 Bağlantı1, 4, 12-13 Derece ila 158 Derece F€111.44
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCD21M12 Limit Anahtar Gövdesi 1NA / 1NK M12 Bağlantı | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A @ 240 VAC1NO / 1NC4 Pin M12 Bağlayıcı66, 67Kompakt Limit Anahtar Gövdesi, M12 Bağlantı1, 2, 3, 4, 12-13 Derece ila 158 Derece F€168.37
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCMD21 Limit Switch Gövdesi 1NA / 1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A @ 240 VAC1NO / 1NCEklenti66, 67Minyatür Limit Switch Gövdesi4X, 6P, 12, 13-13 Derece ila 158 Derece F€89.71
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCMD21M12 Limit Switch Gövdesi 1CO | AG9PWL 21HK60 ZCMD21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 Pin M12 Bağlayıcı66, 67Minyatür Limit Switch Gövdesi, M12 Bağlantı4X, 6P, 12, 13-13 Derece ila 158 Derece F€162.41
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCMD25 Limit Switch Gövdesi 1NA / 1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A @ 240 VAC1NO / 1NCEklenti66, 67Minyatür Limit Switch Gövdesi4X, 6P, 12, 13-13 Derece ila 158 Derece F€83.65
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCKJ1H7 Limit Switch Gövdesi 1NA / 1NK 10A @ 300V | AH2NRF 2EJ20 ZCKJ1H710A @ 240 VAC1NO / 1NCVidalı terminal66Limit Anahtar Gövdesi1, 2, 3, 4, 12-13 Derece ila 158 Derece F€133.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS ZCT21N12 Limit Anahtar Gövdesi 1NA/1NK
€89.29 / Adet