Abus 83al-ic/40 Titanyum | 14j879 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Değiştirilebilir Çekirdek 83-40/1 Genişlik için ABUS 1AL-IC/2 Titanyum Asma Kilit | AG9CFA 14J879

ABUS Değiştirilebilir Çekirdek 83-40 / 1 Genişliği için 1AL-IC/2 Titanyum Asma Kilit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CFA Model: 83AL-IC/40 TitanyumÇapraz Referans: 14J879
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
€28.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Çekirdek için Asma Kilit
Gövde RengiSiyah
Vücut yüksekliği2 5 / 16 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1.5 "
Anahtar Türüçekirdeksiz
Kama TipiDeğiştirilebilir Çekirdek
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet
  • Değiştirilebilir Çekirdek: Evet
  • Çıkarılamaz Anahtar: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Yüksekliğiweatherabilitygövde MalzemesiVücut kalınlığıVücut genişliğiÜcret
ABUS 83IC/45 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Yüksek Korozyon DirenciPirinç13 / 16 "1.75 "€46.54
ABUS 83IC/50 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Yüksek Korozyon DirenciPirinç7 / 8 "2"€71.60
ABUS 83CSIC/55 Asma Kilit Değiştirilebilir Göbek 1 Nikel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1"2.125 "€116.68
ABUS 83WP-IC/53 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-1/16 Siyah | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Siyah2 5 / 16 "1 1 / 16 "Son Derece Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1.125 "2"€52.16
ABUS 83WP-IC/63 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Siyah2 13 / 16 "1.375 "Son Derece Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1.187 "2.5 "€69.20
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Mavi Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Mavi1 / 4 "Mavi2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€28.69
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Kırmızı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Kırmızı1 / 4 "Kırmızı2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€28.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS Değiştirilebilir Çekirdek 83-40 / 1 Genişliği için 1AL-IC/2 Titanyum Asma Kilit
€28.69 / Adet