Abus 83wp-ic/63 | Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah | 14j884 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 83WP-IC/63 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah | AA6NLZ 14J884

ABUS 83WP-IC/63 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6NLZ Modeli: 83WP-IC/63Çapraz Referans: 14J884
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
€66.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Çekirdekli Asma Kilit
Gövde RengiSiyah
Vücut yüksekliği2 13 / 16 "
gövde MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı1.187 "
Vücut genişliği2.5 "
RenkSiyah
Anahtar Türüçekirdeksiz
AnahtarlamaEvet
Kama TipiDeğiştirilebilir Çekirdek
Yeniden düzenlenebilirEvet
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.7 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1.375 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği1"
ShapeDikdörtgen biçiminde
Hava şartlarındanEvet
weatherabilitySon Derece Yüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Yüksekliğiweatherabilitygövde MalzemesiVücut kalınlığıVücut genişliğiÜcret
ABUS 83IC/45 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Yüksek Korozyon DirenciPirinç13 / 16 "1.75 "€44.47
ABUS 83IC/50 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Yüksek Korozyon DirenciPirinç7 / 8 "2"€68.58
ABUS 83CSIC/55 Asma Kilit Değiştirilebilir Göbek 1 Nikel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1"2.125 "€111.17
ABUS 83WP-IC/53 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-1/16 Siyah | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Siyah2 5 / 16 "1 1 / 16 "Son Derece Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1.125 "2"€49.67
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Mavi Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Mavi1 / 4 "Mavi2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€27.80
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Kırmızı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Kırmızı1 / 4 "Kırmızı2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€27.80
Değiştirilebilir Çekirdek 83-40/1 Genişlik için ABUS 1AL-IC/2 Titanyum Asma Kilit | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titanyum1 / 4 "Siyah2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€27.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 83WP-IC/63 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah
€66.57 / Adet