Abus 83ic/50 | Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 İnç Yükseklik | 14j881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 83IC/50 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLW 14J881

ABUS 83IC/50 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6NLW Modeli: 83IC/50Çapraz Referans: 14J881
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
€71.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Çekirdekli Asma Kilit
Vücut yüksekliği2 5 / 16 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı7 / 8 "
Vücut genişliği2"
RenkPirinç
Anahtar Türüçekirdeksiz
AnahtarlamaEvet
Kama TipiDeğiştirilebilir Çekirdek
Pin Sayısı5 için 7
Yeniden düzenlenebilirEvet
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği1"
ShapeDikdörtgen biçiminde
Hava şartlarındanEvet
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Yüksekliğiweatherabilitygövde MalzemesiVücut kalınlığıVücut genişliğiÜcret
ABUS 83IC/45 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Yüksek Korozyon DirenciPirinç13 / 16 "1.75 "€46.54
ABUS 83CSIC/55 Asma Kilit Değiştirilebilir Göbek 1 Nikel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1"2.125 "€116.68
ABUS 83WP-IC/53 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-1/16 Siyah | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Siyah2 5 / 16 "1 1 / 16 "Son Derece Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1.125 "2"€52.16
ABUS 83WP-IC/63 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/8 Siyah | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Siyah2 13 / 16 "1.375 "Son Derece Yüksek Korozyon DirenciGüçlendirilmiş çelik1.187 "2.5 "€69.20
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Mavi Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Mavi1 / 4 "Mavi2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€28.69
ABUS 83AL-IC/40 Değiştirilebilir Çekirdek için Kırmızı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Kırmızı1 / 4 "Kırmızı2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€28.69
Değiştirilebilir Çekirdek 83-40/1 Genişlik için ABUS 1AL-IC/2 Titanyum Asma Kilit | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titanyum1 / 4 "Siyah2 5 / 16 "1.5 "-Alüminyum3 / 4 "1.5 "€28.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 83IC/50 Asma Kilit Değiştirilebilir Çekirdek 1 inç Yükseklik
€71.60 / Adet