ACME ELECTRIC AA54602038 Ticari Trafo, Toroid, 460VA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
Akış hızı | 150 LQ |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 2.6 " |
uzunluk | 13.42 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Dış Çap. | 5.4 " |
Birincil voltaj | 117 / 234V |
İkincil Akım | 6.0 |
İkincil Gerilim | 2 x 38V |
Şaft Tipi | kama |
hız | 307 RPM |
Tork | 1445 Nm |
genişlik | 5.8 " |
Model | Tork | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Dış Çap. | İkincil Akım | İkincil Gerilim | Şaft Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50152009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.8 | 2 x 9V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50152006 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.3 | 2 x 6V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50152012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.6 | 2 x 12V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50152018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.4 | 2X18V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50152015 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 | 2X15V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50152022 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.3 | 2 x 22V | - | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50302009 | - | 1.5 " | - | - | 3" | 1.7 | 2 x 9V | - | €104.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00