ACME ELECTRIC AC1005 Akım Trafosu, Toroid, PC Montajı, 5A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akım trafosu |
Current Rating | 5 |
derinlik | 0.438 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 0.94 " |
genişlik | 0.938 " |
Model | Current Rating | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC1010 | 10 | 0.563 " | 1.19 " | 1.188 " | €9.02 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1020 | 20 | 0.625 " | 1.5 " | 1.5 " | €10.67 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1015 | 15 | 0.563 " | 1.38 " | 1.38 " | €9.66 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1040 | 40 | 0.563 " | 1.38 " | 1.38 " | €14.80 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1060 | 60 | 0.625 " | 1.5 " | 1.5 " | €16.80 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1075 | 75 | 0.625 " | 1.5 " | 1.5 " | €16.86 | TEKLİF TALEBİ
|
AC1030 | 30 | 0.563 " | 1.19 " | 1.188 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00