ACME ELECTRIC ALRB080TBC Hat Reaktörü, AC, Üç Fazlı, 240/480/600V, 276 uH, 80A
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat reaktörü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 7" |
indüktans | 276uH |
uzunluk | 4.75 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Motor gücü | 60 HP |
Montaj Deliği Boyutu | 3.6 " |
Birincil voltaj | 240V / 480V / 600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-alrb080tbc.pdf |
UPC | 047503000465 |
genişlik | 9" |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Model | Yükseklik | indüktans | uzunluk | Motor gücü | Montaj Deliği Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRB004LWE | 9.68 " | 5513uH | 4.5 " | 2 hp | - | 4.75 " | €234.53 | |
ALRB130LWE | 11.83 " | 170uH | 8.82 " | 100 HP | - | 14.17 " | €1,219.05 | |
ALRB003TBC | 3.875 " | 7351uH | 3.125 " | 1.5 hp | 1.44 " | 4.25 " | €144.35 | |
ALRB130CBC | 7" | 170uH | 6.5 " | 100 HP | 3.6 " | 9" | €806.36 | |
ALRB025TBC | 4.75 " | 882uH | 3.75 " | 15 HP | 2.5 " | 6.5 " | €241.15 | |
ALRB110LWE | 11.83 " | 200uH | 8.82 " | 75 HP | - | 14.17 " | €1,043.29 | |
ALRB110CBC | 7" | 200uH | 5" | 75 HP | 3.6 " | 9" | €649.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00