ACME ELECTRIC AS30330 Tıbbi İzolasyon Trafosu, Toroid, Kapalı, 120/120V, 1200VA
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzolasyon Trafosu |
derinlik | 14 " |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 9.13 " |
Çıkış Sayısı | 4 |
Birincil voltaj | 120V |
Değişiklik Yapıldı | %1.40 |
genişlik | 4.13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00