ACME ELECTRIC CE300B007 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 208 - 600/85 - 130V, 0.300 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.75 " |
uzunluk | 4" |
Birincil voltaj | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce300b007.pdf |
İkincil Gerilim | 85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V |
UPC | 047503005910 |
genişlik | 4.5 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F007 | 7" | 5.5 " | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE1500F007 | 7.75 " | 6" | 6.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE2000F007 | 7.63 " | 8" | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE250B007 | 4.25 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE3000F007 | 8.56 " | 7.63 " | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE350B007 | 5.25 " | 4.11 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE500B007 | 5.5 " | 4.66 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00