ACME ELECTRIC DM32420 Güç Kaynağı, DIN Rayı, Üç Fazlı, 480W, 24V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Power Supply |
Current Rating | 20 - 17.1 A |
verim | %90 |
Sıklık | 47-63 Hz |
Yükseklik | 5.12 " |
uzunluk | 4.96 " |
Maks. Alan sayısı Vat miktarı | 480 W |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 ila +60 Derece C |
Çıkış Gerilimi | 24 VDC |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-dm32420.pdf |
Tip | DIN Ray |
Voltaj derecesi | 340-575 VAC 450-820 VDC |
genişlik | 6.14 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00