Acme Electric T160830 | Cihaz Transformatörü, Tek Fazlı, 200va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACME ELECTRIC T160830 Cihaz Trafosu, Tek Faz, 200VA | BC7ZNJ

ACME ELECTRIC T160830 Cihaz Trafosu, Monofaze, 200VA

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7ZNJ Model: T160830
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
€435.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
İnşaatkapsüllü
Sıklık50 / 60 Hz
Yükseklik9.16 "
uzunluk3.67 "
Maks. Sıcaklık.115 Derece C
Montaj TipiDuvar
NEMA DeğerlendirmesiNEMA 2
Birincil voltaj200 / 220 / 240V
Ürün Veri Sayfasıacme-elektrik-t160830.pdf
İkincil Gerilim1115V
genişlik3.89 "
Sargı MalzemesiBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7

Ürün Detayı:

  • 200/220/240V Birincil Gerilim, 115V İkincil Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
ACME ELECTRIC T160833 Cihaz Transformatörü, Tek Faz, 500VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "€577.99
ACME ELECTRIC T160832 Cihaz Transformatörü, Tek Faz, 400VA | BC8WCB T1608329.16 "3.67 "3.89 "€506.65
ACME ELECTRIC T160831 Cihaz Transformatörü, Tek Faz, 300VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "€485.24
ACME ELECTRIC T160835 Cihaz Trafosu, Tek Faz, 2000VA | BD2QYY T16083511.5 "7.13 "7.81 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACME ELECTRIC T160830 Cihaz Trafosu, Monofaze, 200VA
€435.85 / Adet