ACME ELECTRIC T160835 Cihaz Trafosu, Monofaze, 2000VA
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 11.5 " |
uzunluk | 7.13 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 200 / 220 / 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t160835.pdf |
İkincil Gerilim | 1115V |
UPC | 047503001233 |
genişlik | 7.81 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00