Acme Electric T181056 | Buck Boost Transformatörü, Tek Fazlı, 150va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 150VA | AD8NXR 4LEH2

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Trafo, Monofaze, 150VA

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NXR Model: T181056Çapraz Referans: 4LEH2
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
€393.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buck Boost Transformatörü
RenkGri
derinlik3.67 "
Muhafaza SonuGri
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yükseklik7.16 "
Hz60
Giriş Gerilimi120 / 240 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi16 / 32 VAC
Faz1
Ürün Veri Sayfasıacme-elektrik-t181056.pdf
Sıcaklık. yükselmek80 Derece C
VA Derecelendirmesi150VA
genişlik3.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 120 X 240V Birincil Gerilim, 16/32V İkincil Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikuzunlukÇıkış Gerilimiİkincil GerilimSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesiÜcret
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 Derece C50VA€251.45
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 Derece C100VA€289.98
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 Derece C150VA€298.52
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 Derece C50VA€274.44
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 Derece C100VA€331.66
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 Derece C5kVA€3,020.93
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€1,742.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Trafo, Monofaze, 150VA
€393.54 / Adet