Acme Electric T253007ss | Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.25kva, 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACME ELECTRIC T253007SS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.25kVA, 316 Paslanmaz Çelik | BC8NEB

ACME ELECTRIC T253007SS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Monofaze, 0.25kVA, 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8NEB Modeli: T253007SSÇapraz Referans: 3CNR1
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
€608.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
İnşaatkapsüllü
Sıklık50 / 60 Hz
Yükseklik8.68 "
kVA Derecelendirmesi0.3 kVA
uzunluk3.88 "
Maks. Sıcaklık.115 Derece C
Montaj TipiDuvar
NEMA DeğerlendirmesiNema 3R
Birincil voltaj240V X 480V
Ürün Veri Sayfasıacme-elektrik-t253007ss.pdf
İkincil Gerilim120 / 240V
Korumalı / KorumasızKorumalı
UPC047503130506
genişlik4.08 "
Sargı MalzemesiBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5

Ürün Detayı:

  • 240X480V Birincil Gerilim, 120/240V İkincil Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. yükselmekİnşaatderinlikVA DerecelendirmesigenişlikYükseklikuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
ACME ELECTRIC T153004 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 Derece C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€185.59
ACME ELECTRIC T153005 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 Derece C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
ACME ELECTRIC T153006 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 Derece C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
ACME ELECTRIC T253007S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 Derece C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
ACME ELECTRIC T253008S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 Derece C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
ACME ELECTRIC T253010S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 Derece C-5.13 "1kVA5.5 "10.5 "--€474.72
ACME ELECTRIC T253011S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 Derece C-5.13 "1.5kVA5.5 "11.62 "--€647.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACME ELECTRIC T253007SS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Monofaze, 0.25kVA, 316 Paslanmaz Çelik
€608.90 / Adet