ACME ELECTRIC T2A795553S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 380/220V, 112.5kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 41.52 " |
kVA Derecelendirmesi | 112.5 kVA |
uzunluk | 29.87 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 380V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t2a795553s.pdf |
İkincil Gerilim | 220Y / 127V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 32.9 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | İnşaat | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | NEMA Değerlendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3795511S | kapsüllü | 20.8 " | 10.2 " | 115 Derece C | Nema 3R | 20.9 " | €2,862.57 | |
T2A795543S | havalandırmalı | 35.47 " | 26.88 " | 150 Derece C | NEMA 2 | 31.9 " | €7,697.45 | |
T2A795523S | havalandırmalı | 25.5 " | 19.4 " | 150 Derece C | NEMA 2 | 24.4 " | €4,599.00 | |
T2A795533S | havalandırmalı | 29.41 " | 22.37 " | 150 Derece C | NEMA 2 | 28.15 " | €5,791.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00