ACME ELECTRIC T3030K0093BS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 600/480V, 30kVA, Ekranlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %98.23 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 30 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3030k0093bs.pdf |
İkincil Gerilim | 480Y / 277V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
PLATFORM | Model | Sargı Malzemesi | İnşaat | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj Tipi | İkincil Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3793331S | Alüminyum | kapsüllü | 18.86 " | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 208Y / 120V | 20.3 " | €3,135.82 | ||
T2A795171S | Alüminyum | kapsüllü | 11.83 " | 8.82 " | 115 Derece C | Duvar | 480Y / 277V | 14.17 " | €1,883.60 | ||
T2A795181S | Alüminyum | kapsüllü | 14.03 " | 11.52 " | 115 Derece C | Duvar | 480Y / 277V | 17.77 " | €2,617.13 | ||
T2A795161S | Bakır | kapsüllü | 10.38 " | 7.47 " | 115 Derece C | Duvar | 480Y / 277V | 12.37 " | €1,348.06 | ||
T3795191S | Alüminyum | kapsüllü | 18.86 " | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 480Y / 277V | 20.3 " | €2,333.28 | ||
T2A793311S | Alüminyum | kapsüllü | 11.83 " | 8.82 " | 115 Derece C | Duvar | 208Y / 120V | 14.17 " | €1,712.13 | ||
T3015K0323BS | Alüminyum / Bakır | havalandırmalı | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | 240D 120V | 24.39 " | €3,751.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00