ACME ELECTRIC TB200B016F2 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 0.200 kVA, 2 Kutuplu Primer Blok Entegre Montajlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.38 " |
uzunluk | 5.775 " |
İkincil Gerilim | 110 x 220V |
UPC | 047503003510 |
genişlik | 4.5 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B016 | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B016F2 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | €164.67 | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B016 | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B016F2 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | €214.49 | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A016 | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A016F2 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | €75.19 | TEKLİF TALEBİ
|
TB150B016 | 4.03 " | 3.77 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00