ACME ELECTRIC WC025K04 Trafo, Orta Gerilim, Monofaze, 4160/120V, 25kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %98.33 |
Akış hızı | 95 LQ |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 34.8 " |
kVA Derecelendirmesi | 25 kVA |
uzunluk | 22.3 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 1 |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Birincil voltaj | 4160V |
İkincil Gerilim | 120 / 240V |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 459 RPM |
Tork | 600 Nm |
UPC | 047503096710 |
genişlik | 26.3 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | Yükseklik | uzunluk | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | hız | Tork | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
WB015K01 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
WB015K04 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
WB015K05 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
WB015K03 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 600V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
WC025K02 | 34.8 " | 22.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 26.3 " | €10,475.25 | TEKLİF TALEBİ
|
WB015K06 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 600V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00