ACME ELECTRIC WH015K24 Trafo, Orta Gerilim, Trifaze, 4800/480V, 15kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %97.18 |
Akış hızı | 95 LQ |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 34.8 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 22.3 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 1 |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Birincil voltaj | 4800V |
İkincil Gerilim | 480V |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 459 RPM |
Tork | 600 Nm |
UPC | 047503097656 |
genişlik | 26.3 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | Tork | Akış hızı | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Bağlantı Noktası Türü | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI300K18 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 480V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K20 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K21 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600Y / 347V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K23 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 240V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K22 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 208Y / 120V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K25 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 480Y / 277V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
WI300K27 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 600Y / 347V | €39,805.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00