LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatür Yüzeyi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratif Floresan Armatürler |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Bir, 4 lambalı Elektronik |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Fikstür Tipi | Yüzey Troffer |
Fikstür Watt | 112 |
Yükseklik | 3.75 " |
Konut Finish | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 28 |
uzunluk | 48 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Yüzey veya Askıda |
Yedek Lens | L2M A12 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 9405108020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Balast Tipi | Fikstür Watt | Lamba Miktarı | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS | Elektronik | 58 | 2 | Bireysel, Sıra, Yüzey veya Askıda | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00