LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Serisi 3000k 950l 6 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Işık Güçlendirme Kiti |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
CRI | 80 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Yükseklik | 3.875 " |
Kit İçeriği | Orta Taban, Tel Klips |
LED Değiştirme | 65W INC / 16W CFL |
uzunluk | 3.875 " |
lümen | 950 |
Watt Başına Lümen | 70 |
Nominal Boyut | 6" |
Soket Tipi | E26 |
Sıcaklık. menzil | -18 Derece ila 100 Derece F |
Gerilim | 120 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 15.2 |
genişlik | 7.625 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.16 |
Gemi genişliği (cm) | 40.13 |
HS kodu | 9405103000 |
PLATFORM | Model | Soket Tipi | CRI | Kısılabilir / Kısılamaz | Sıcaklık. menzil | Watt | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BPMW LED'i | Orta | 86 | Kısılamaz | 0 Derece ila 104 Derece F | 8.9 | 7.625 " | 3.875 " | 3.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5BPMW LED'i | E26 | 80 | Dimli | -18 Derece ila 100 Derece F | 9 | 4.88 " | 3.875 " | 4.875 " | €88.95 | ||
6G1MW LED'i | E26 | 80 | Dimli | -18 Derece ila 100 Derece F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | €113.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00