LITHONIA LIGHTING A15 U Reflektör Gizli Açık
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Fikstür Reflektörleri |
Yükseklik | 8.25 " |
Maç Kodu | A |
Reflektör Tipi | Açılış |
Refraktör / Reflektör Malzemesi | alüminyum |
Uzay Mtg. Yükseklik Oranı | 1.7 |
UPC | 784231015759 |
genişlik | 14.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | objektif Malzeme | Reflektör Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E22 U | 17.375 " | Cam | kapalı | 23 " | €363.62 | ||
A14 U | 8.125 | - | Açılış | 13.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A16GL U | 10.25 " | - | kapalı | 17.75 " | €158.63 | ||
A16 U | 9.5 " | - | Açılış | 16.38 " | €63.43 | ||
A17 U | 12.13 " | - | Açılış | 17.125 " | €111.06 | ||
A23 U | 15.25 " | Akrilik | kapalı | 23 " | €194.91 | ||
A26 U | 17 1 / 6 " | Akrilik | kapalı | 27.5 " | €378.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00