LITHONIA LIGHTING DLIBZ14 ACLWG Lens Ve Tel Koruma Kullanılmış W 4 Lamba Ibzs
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Lens |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 2" |
Konut Finish | Alüminyum |
uzunluk | 48 " |
Tip | Akrilik |
genişlik | 13.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 44.45 |
HS kodu | 9405994090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | Konut Finish | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4 GT8 Serisi Armatürler | 21.83 " | €51.86 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 GT8 Serisi Armatürler | - | €49.00 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 Ayaklı DM / DMW Serisi Armatürler | 7.75 " | €73.67 | ||
DDM96 | - | 3" | - | 98 " | 8 Ayaklı DM / DMW Serisi Armatürler | 7" | €142.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
DEFSACR | - | - | - | - | EFS Serisi Armatürler | - | €291.34 | ||
SOL48 | - | - | - | - | 4 Ayaklı EFT Serisi Armatürler | - | €216.01 | ||
SOL96 | - | - | - | - | 8 Ayaklı EFT Serisi Armatürler | - | €196.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00