LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Alan Açık Koyu Bronz Tip III Sqr Kutup 138 Watt
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alan Işık |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 67 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 7" |
Konut Finish | Koyu bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
LED Değiştirme | 250 W HPS / MH |
uzunluk | 26 " |
objektif Malzeme | Akrilik |
Işık Dağılımı | Tip III |
lümen | 13,169 |
Watt Başına Lümen | 91.0 |
Montaj | Kare kutup |
Nominal Yaşam | 100,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 40 Derece C |
Gerilim | 120 için 277 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 109 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | lümen | Renk sıcaklığı. | CRI | Watt Başına Lümen | Montaj | Sıcaklık. menzil | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | Yuvarlak kutup | -40 ila 104 Derece F | 99 | 13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD | 26,817 | 5000K | 70 | 94.0 | Yuvarlak kutup | -40 ila 104 Derece F | 282 | 15 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | Kare kutup | -40 ila 40 Derece C | 91 | 13 " | €1,624.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00