LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Alan Işığı 282 Watt Tip V Yuvarlak Kutup
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alan Işık |
Renk sıcaklığı. | 5000K |
CRI | 70 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 7.25 " |
Konut Finish | Koyu bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
LED Değiştirme | 400 W HPS / MH |
uzunluk | 40 " |
objektif Malzeme | Akrilik |
Işık Dağılımı | V tipi |
lümen | 26,817 |
Watt Başına Lümen | 94.0 |
Montaj | Yuvarlak kutup |
Nominal Yaşam | 100,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 104 Derece F |
Gerilim | 120 için 277 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 282 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | lümen | Renk sıcaklığı. | CRI | Watt Başına Lümen | Montaj | Sıcaklık. menzil | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | Yuvarlak kutup | -40 ila 104 Derece F | 99 | 13 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | Kare kutup | -40 ila 40 Derece C | 91 | 13 " | €1,624.35 | |
DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD | 13,169 | 4000K | 67 | 91.0 | Kare kutup | -40 ila 40 Derece C | 109 | 13 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00