LITHONIA LIGHTING TSK 2 32 MV 1/4 GEB10IS Armatür Ağır Hizmet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Sağlam, Ağır Ölçülü Kanal Konektörü |
Fikstür Tipi | Ağır Hizmet T8 Serisi |
Fikstür Watt | 113 |
Dipnotlar | 1,4 |
Yükseklik | 6.625 " |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 96 " |
Maç Kodu | F, G |
Montaj | Yüzey veya Askıda |
Reflektör Tipi | Açıklıklı |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 13.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 257.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | + | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Miktarı | Lamba Miktarı | Lamba Watt | uzunluk | Montaj | Reflektör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 0 ila 104 Derece F | 2 | 3 | 28 | 48 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €159.31 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Diyaframsız | €146.41 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Açıklıklı | €145.08 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | Standart Seri Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 1 | 32 | 48 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €119.66 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 2 | 4 | 28 | 96 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Diyaframsız | €293.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 2 | 4 | 109 | 96 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Açıklıklı | €298.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | Standart Seri Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 96 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €247.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00