DAYTON Kapı Panjurları, 22-1/4 İnç Yükseklik
stil | Model | Bitiş | Serbest Bölge | Yükseklik | Malzeme | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKL8 | Eloksallı Sil | 1.27 Kare-Ft. | 18.125 " | Ekstrüde Alüminyum | 24 | €230.88 | |
A | 5NKL9 | Eloksallı Sil | 1.58 Kare-Ft. | 22.13 " | Ekstrüde Alüminyum | 30 | €269.59 | |
A | 5NKL6 | Eloksallı Sil | 0.914 Kare-Ft. | 14.13 " | Ekstrüde Alüminyum | 17 | €173.92 | |
B | 6WRJ9 | Gri Boya | 1.58 Kare-Ft. | 22.13 " | Çelik | 38 | €206.63 |
Kapı Panjurları, 22-1/4 İnç Yükseklik
Dayton kapı panjurları, kanallar aracılığıyla kapalı alanlarda uygun havalandırma sağlar. Ahşap veya metal muhafazalarda mahremiyet ve güvenliği korurken hava hareketine izin verirler. Bu kapı panjurları, 45 derecelik bir açıyla ters V-tarzı kanatlara sahip sağlam metal konstrüksiyona (alüminyum / çelik) sahiptir. Korozyonu önlemek için anodize kaplamaya sahiptirler ve kolay kurulum için vidaları vardır. 17, 24, 30 ve 38 kanatlı varyantlarda mevcut olan bu kapı panjurlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çelik çemberleme
- Mobil Depolama Kabinleri
- Hassas Somun Sürücü Setleri
- Nakavt Burçlar
- Sürücüleri Gönder
- Motor Malzemeleri
- HVAC Kontrolleri
- İç Mekan Armatürleri
- vibratör
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- LASCO Dirsek, 90 Derece
- MILWAUKEE Somun Sürücüsü Kırmızı / siyah Çelik
- HALLOWELL Orta Hizmet Yüksek Teknoloji Standart Raflar
- INSTOCK Laboratuvar Yardımcı Arabası, Mavi, 35-1 / 2 İnç Yükseklik
- COOPER B-LINE B760-22A Serisi Kiriş Kelepçeleri
- EATON Sayaçlı Çarpma Kapılar
- EATON M22 Serisi Teleskopik Klipsler
- ALL MATERIAL HANDLING Kavrama Kitleri
- TIMKEN Somun anahtarları
- STEARNS BRAKES Tutma halkaları