Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE C-ML/A Ana İstasyon 6VDC | AH7GXM 36TR98

AIPHONE C-ML/A Ana İstasyon 6VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GXM Modeli: C-ML/AÇapraz Referans: 36TR98

İle alın Mayıs 21, Salı
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
€248.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Master İstasyonu
derinlik5.125
Yükseklik1.75
Güç Kaynağı6 VDC veya (4) C Piller
Tipİç Aydınlatma
Gerilim6 VDC
Tel türü22 AWG veya 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)14.22
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 590
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 1-3 / 4
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 7-1 / 2
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 5-1 / 8
  • Master Derinliği (In.): 1-3 / 4
  • Master Yüksekliği (In.): 7-1 / 2
  • Master Genişliği (In.): 5-1 / 8
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 245

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıTipGerilimTel türüÜcret
AIPHONE AX-8MV Ana İstasyon 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCKapalı / Açık24 VDCCAT-5e€1,791.85
AIPHONE AX-8MV-W Ana İstasyon CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCKapalı / Açık24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Ana İstasyon 2 İletken | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187İçKapalı / Açık24 VDCSigara Korumalı€1,238.45
AIPHONE GT-2H Ana İstasyon 24VDC 2 İletkenli | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187İçİç Aydınlatma24 VDCSigara Korumalı€929.58
AIPHONE AX-8M Ana İstasyon AX Serisi | AH7GUH 36TR18 balta-8M7.6251.87524 VDCİç Aydınlatma24 VDCCAT-5e€816.41
AIPHONE DB-1MD Ana İstasyon 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1 / 1612 VACİç Aydınlatma15 VACSigara Korumalı€288.21
AIPHONE DB-1SD Ana İstasyon 15VAC 2 İletken | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1 / 1612 VACİç Aydınlatma15 VACSigara Korumalı€243.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE C-ML/A Ana İstasyon 6VDC
€248.93 / Adet