Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE DB-1MD Ana İstasyon 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Ana İstasyon 15VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GWY Modeli: DB-1MDÇapraz Referans: 36TR84
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
€288.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Master İstasyonu
derinlik3.125
Yükseklik1-1 / 16
Güç Kaynağı12 VAC
Tipİç Aydınlatma
Gerilim15 VAC
Tel türüSigara Korumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

Aiphone DB-1MD ana istasyonu, DB serisi eller serbest iki telli kapı sistemi için bir ses yöneticisi görevi görür. Bu sistem, 1, 1 veya 2 düğmeli 4 kapı istasyonuna ve düğme başına 5 adede kadar dahili istasyona yardımcı olur.

Özellikler:

  • DB-1MD ana istasyonu, sessiz göstergeli bir çağrı tonu ses kontrolü, Tüm Çağrılar düğmesi, Konuşma düğmesi, ses alma kontrolü ve Kapatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
  • DA serisi kapı istasyonlarına 2 kablo ile bağlanır ve bu master'a 4 adede kadar alt istasyonun bağlanmasına ve iletişime izin verir.
  • LED sessiz göstergesi ve alıcı ses kontrolü ile çağrı tonu ses kontrolüne sahiptir.
  • Bu ana istasyon, interkom ve kapı açma (kapıya kablolama) için basit bir iki telli bağlantı sağlar.
  • Ayrıca RY-ES kullanarak 3. taraf zile veya ışığa isteğe bağlı harici sinyal sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bas-Konuş (PTT) Modunu nasıl kullanırız?

A.

  • KONUŞ düğmesine basıldığında ve 1 saniye veya daha uzun süre basılı tutulduğunda, PTT modunun etkinleştirildiğini belirten başka bir bip sesi duyulacaktır.
  • Konuşurken KONUŞ düğmesini basılı tutun ve arayanın sesini dinlemek için KONUŞ düğmesini bırakın.
  • Konuşma bittiğinde iletişimi kesmek için KAPALI düğmesine basın. KAPALI'ya basılmazsa iletişim yaklaşık bir dakika sonra otomatik olarak sona erecektir.

S. Güç kaynağı ile kiracı ana istasyonu arasındaki mesafe ne olmalıdır?

A. 180 fit (22AWG), 510 fit (18AWG).

S. Kapı Açma işlevini nasıl etkinleştirebiliriz?

A.

  • Kapı Açma düğmesine basın.
  • Kapı Açma düğmesine basıldığı sürece kapı açma devreye girer. Bu düğmeye basıldığında, iletişim aktifken ses kısılacaktır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıTipGerilimTel türüÜcret
AIPHONE AX-8MV Ana İstasyon 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCKapalı / Açık24 VDCCAT-5e€1,791.85
AIPHONE AX-8MV-W Ana İstasyon CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCKapalı / Açık24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Ana İstasyon 2 İletken | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187İçKapalı / Açık24 VDCSigara Korumalı€1,238.45
AIPHONE GT-2H Ana İstasyon 24VDC 2 İletkenli | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187İçİç Aydınlatma24 VDCSigara Korumalı€929.58
AIPHONE AX-8M Ana İstasyon AX Serisi | AH7GUH 36TR18 balta-8M7.6251.87524 VDCİç Aydınlatma24 VDCCAT-5e€816.41
AIPHONE C-ML/A Ana İstasyon 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC veya (4) C Pillerİç Aydınlatma6 VDC22 AWG veya 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Ana İstasyon 15VAC 2 İletken | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1 / 1612 VACİç Aydınlatma15 VACSigara Korumalı€243.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE DB-1MD Ana İstasyon 15VAC
€288.21 / Adet