Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE GT-1A Sesli Kiracı İstasyonu 24VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Ses Kiracı İstasyonu 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GXT Modeli: GT-1AÇapraz Referans: 36TT05
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
€179.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses Kiracı İstasyonu
derinlik4-15 / 16
Yükseklik1.25
Güç Kaynağıİç
Tipİç Aydınlatma
Gerilim24 VDC
Tel türüSigara Korumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 980
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 1-1 / 4
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 6-7 / 8
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 4-15 / 16
  • Master Derinliği (In.): 1-1 / 4
  • Master Yüksekliği (In.): 6-7 / 8
  • Master Genişliği (In.): 4-15 / 16
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 490

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıGerilimTel türüÜcret
AIPHONE IE-2AD Audio Kiracı İstasyonu 2 İletken | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12 16-VAC22 AWG€521.86
AIPHONE IE-1AD Sesli Kiracı İstasyonu 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4 / 5312 VAC12 16-VAC22 AWG€352.42
AIPHONE IEH-1CD Audio Kiracı İstasyonu 6 İletken | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12 16-VACKalkan€231.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE GT-1A Ses Kiracı İstasyonu 24VDC
€179.34 / Adet