Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE IE-2AD Audio Kiracı İstasyonu 2 İletken | AH7GVG 36TR43

AIPHONE IE-2AD Ses Kiracısı İstasyon 2 İletkenleri

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GVG Modeli: IE-2ADÇapraz Referans: 36TR43
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
€521.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses Kiracı İstasyonu
derinlik4.5
Yükseklik3
Güç Kaynağı12 VAC
Tipİç Aydınlatma
Gerilim12 16-VAC
Tel türü22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 1200
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 8-1 / 2
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 4
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 3
  • Master Derinliği (In.): 3
  • Master Yüksekliği (In.): 8-1 / 2
  • Master Genişliği (In.): 4
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıGerilimTel türüÜcret
AIPHONE IE-1AD Sesli Kiracı İstasyonu 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4 / 5312 VAC12 16-VAC22 AWG€352.42
AIPHONE IEH-1CD Audio Kiracı İstasyonu 6 İletken | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12 16-VACKalkan€231.54
AIPHONE GT-1A Sesli Kiracı İstasyonu 24VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15 / 161.25İç24 VDCSigara Korumalı€179.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE IE-2AD Ses Kiracısı İstasyon 2 İletkenleri
€521.86 / Adet