Air Handler 21c093 | Standart Kapasiteli Pileli Filtre 6 X 6 X 1 Merv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLİMA İŞLEYİCİ 21C093 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 6 x 6 x 1 Merv7 | AB6EMQ

AIR HANDLER 21C093 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 6 x 6 x 1 Merv7

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EMQ Model: 21C093
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
€12.63 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kapaklı Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik6"
Gerçek Genişlik6"
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.34 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı6.1 sq. Ft.
MERB7
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu6x6x1
Nominal Yükseklik6"
Nominal Pileli0.4
Nominal Genişlik6"
Doğrusal Ayak başına Pileler12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal DerinlikGerçek DerinlikGerçek YükseklikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal PileliNominal GenişlikDoğrusal Ayak başına PilelerÜcret
KLİMA İŞLEYİCİ 21C049 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€17.12
KLİMA İŞLEYİCİ 21C053 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"%4019 "12€14.40
KLİMA İŞLEYİCİ 21C054 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€14.45
KLİMA İŞLEYİCİ 21C056 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€30.88
KLİMA İŞLEYİCİ 21C057 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€15.44
KLİMA İŞLEYİCİ 21C058 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€30.88
KLİMA İŞLEYİCİ 21C062 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€16.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 21C093 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 6 x 6 x 1 Merv7
€12.63 / Adet