AIR HANDLER 2EKH4 Antimicrobial Pleat Filter 28 x 30 x 4 Merv8 | AB9PMP

AIR HANDLER 2EKH4 Antimikrobiyal Pileli Filtre 28 x 30 x 4 Merv8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PMP Modeli: 2EKH4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€70.99 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Antimikrobiyal Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3.625 "
Gerçek Yükseklik27.375 "
Gerçek Genişlik29.375 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.25 "WC
Yüksek Hız625 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız625 fpm
Medya Alanı42.3 sq. Ft.
MERB8
Nominal Derinlik4"
Nominal Filtre Boyutu28x30x4
Nominal Yükseklik28 "
Nominal Pileli0.4
Nominal Genişlik30 "
Doğrusal Ayak başına Pileler12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)75.69
Gemi genişliği (cm)71.12
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüksek HızGerçek DerinlikGerçek YükseklikMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı HızMedya AlanıMERBpaket adetÜcret
KLİMA HANDLER 15A722 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm1.75 "24 "180 Derece F500 fpm19 sq. Ft.81€22.19
KLİMA İŞLEYİCİ 1TBE6 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1 TBE6Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-1.75 "17.5 "180 Derece F500 fpm12.0 sq. Ft.81€12.38
KLİMA HANDLERI 1TBE7 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1 TBE7Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-1.75 "17.5 "180 Derece F500 fpm11.2 sq. Ft.81€14.16
KLİMA HANDLERI 1TBE9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1 TBE9Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-3 / 4 "15.5 "180 Derece F500 fpm7.3 sq. Ft.81€15.99
KLİMA HANDLER 21C094 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "21 "180 Derece F500 fpm0.6 sq. Ft.81€13.35
KLİMA HANDLER 21C095 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "20 "180 Derece F500 fpm7.1 sq. Ft.81€13.87
KLİMA HANDLER 21C096 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "10 "180 Derece F500 fpm7 sq. Ft.81€18.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2EKH4 Antimikrobiyal Pileli Filtre 28 x 30 x 4 Merv8
€70.99 / Adet