AIR HANDLER 2GGG9 Kartuş Filtre 20 x 20 x 6 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Filtresi |
Hava akımı | 500 fpm |
Filtre Verimliliği | %65 |
Son Önerilen Direnç | 1.50 "WC |
çerçeve | Evet |
Çerçeve/Başlık Malzemesi | Korozyona Dayanıklı Çelik |
üstbilgi | Tek |
İlk Direnç | 0.45 "WC |
Maks. Hava akımı | 625 fpm |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Medya Alanı | 35 sq. Ft. |
MERB | 11 |
Nominal Derinlik | 6" |
Nominal Filtre Boyutu | 20x20x6 |
Nominal Yükseklik | 20 " |
Nominal Genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Nominal Filtre Boyutu | Son Önerilen Direnç | İlk Direnç | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | + | Maks. Hava akımı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGE6 | 20x24x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 250 Derece F | €288.66 | |
2GGF2 | 20x20x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 20 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 250 Derece F | €261.42 | |
2GGF6 | 24x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 24 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 200 Derece F | €304.08 | |
2GGG1 | 20x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 250 Derece F | €200.26 | |
2GGG5 | 12x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 12 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 200 Derece F | €161.53 | |
2GGH4 | 24x24x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 24 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 250 Derece F | €241.29 | |
2GGH8 | 20x24x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 24 " | Kartuş Filtresi | 625 fpm | 250 Derece F | €306.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00