Hava İşleyicisi 2ggp6 | Hava Filtresi 16 X 20 X 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 2GGP6 Hava Filtresi 16 x 20 x 1/2 İnç | AB9YDB

AIR HANDLER 2GGP6 Hava Filtresi 16 x 20 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YDB Modeli: 2GGP6
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
€73.78 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
Hava akımı300 fpm
Baffle MalzemesiAlüminyum Hasır
İlk Direnç0.05 "WC
Nominal Derinlik1 / 2 "
Nominal Filtre Boyutu16x20x1 / 2
Nominal Yükseklik16 "
Nominal Genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıİlk DirençNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 2GGR1 Hava Filtresi 16 x 25 x 1/2 İnç | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€82.35
HAVA HANDLERI 2GGR5 Hava Filtresi 20 x 20 x 1/2 İnç | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€81.31
HAVA HANDLERI 2GGR9 Hava Filtresi 20 x 25 x 1/2 İnç | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€91.89
HAVA HANDLERI 2GGT4 Hava Filtresi 24 x 24 x 1/2 İnç | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€100.00
HAVA HANDLERI 2GGT8 Hava Filtresi 20 x 25 x 1 İnç | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "€69.00
HAVA HANDLERI 2GGU3 Hava Filtresi 24 x 24 x 1 İnç | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "€72.56
HAVA HANDLERI 2TE94 Hava Filtresi 16 x 20 x 1 İnç | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 "WC1"16x20x116 "20 "€52.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2GGP6 Hava Filtresi 16 x 20 x 1/2 İnç
€73.78 / Adet