AIR HANDLER 2GGY9 Kartuş Filtre 24 x 24 x 12 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Filtresi |
Hava akımı | 500 fpm |
Filtre Verimliliği | %95 |
Son Önerilen Direnç | 1.50 "WC |
çerçeve | Evet |
Çerçeve/Başlık Malzemesi | Korozyona Dayanıklı Çelik |
üstbilgi | Çift |
İlk Direnç | 0.65 "WC |
Maks. Hava akımı | 625 fpm |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Medya Alanı | 125 sq. Ft. |
MERB | 14 |
Nominal Derinlik | 12 " |
Nominal Filtre Boyutu | 24x24x12 |
Nominal Yükseklik | 24 " |
Nominal Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Nominal Derinlik | Son Önerilen Direnç | çerçeve | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | İlk Direnç | + | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGW3 | 12 " | 1.50 "WC | Evet | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €311.88 | |
2GGW7 | 12 " | 1.50 "WC | Evet | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €292.16 | |
2GGX2 | 6" | 1.50 "WC | Evet | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €199.82 | |
2GGX6 | 6" | 1.50 "WC | Evet | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 2 | €188.28 | |
2GGY1 | 6" | 1.50 "WC | Evet | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €158.90 | |
2GGY5 | 6" | 1.50 "WC | Evet | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €250.60 | |
2GGZ4 | 12 " | 1.50 "WC | Evet | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "WC | Kartuş Filtresi | 1 | €284.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00