Air Handler 6b861 | Aktif Karbon Hava Filtresi 14 X 25 X 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 6B861 Aktif Karbon Hava Filtresi 14 x 25 x 1 | AE7XUU

AIR HANDLER 6B861 Aktif Karbon Hava Filtresi 14 x 25 x 1

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7XUU Modeli: 6B861
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
€151.86 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aktif Karbon Petek Hava Filtresi
Hava akımı250 fpm
Son Direnç1.00 "WC
çerçeveEvet
İlk Direnç0.48 "WC
Maks. Hava akımı500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu14x25x1
Nominal Yükseklik14 "
Nominal Genişlik25 "
Ön filtrePolyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)64.01
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • CCL4 Etkinliği (0.6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 6B846 Aktif Karbon Hava Filtresi 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€258.06
HAVA HANDLERI 6B852 Aktif Karbon Hava Filtresi 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€211.71
HAVA HANDLERI 6B856 Aktif Karbon Hava Filtresi 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€163.14
HAVA HANDLERI 6B857 Aktif Karbon Hava Filtresi 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€141.23
HAVA HANDLERI 6B869 Aktif Karbon Hava Filtresi 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€111.21
HAVA HANDLERI 6W735 Aktif Karbon Hava Filtresi 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€128.22
HAVA HANDLERI 6W736 Aktif Karbon Hava Filtresi 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "€134.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 6B861 Aktif Karbon Hava Filtresi 14 x 25 x 1
€151.86 / Adet