Air Handler 6jkc1 | Davlumbaz Filtresi 7-3/4 X 9-1/16 X 3/32 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 6JKC1 Davlumbaz Filtresi 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 İnç | AE9GEN

AIR HANDLER 6JKC1 Davlumbaz Filtresi 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GEN Modeli: 6JKC1
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
€22.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davlumbaz Filtresi
Baffle MalzemesiAlüminyum Hasır
Nominal Derinlik3 / 32 "
Nominal Filtre Boyutu7-3/4x9-1/16x3/32
Nominal Yükseklik7.75 "
Nominal Genişlik9 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 6JKA5 Davlumbaz Filtresi 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 İnç | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€34.36
HAVA HANDLERI 6JKA6 Davlumbaz Filtresi 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 İnç | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€34.51
HAVA HANDLERI 6JKA7 Davlumbaz Filtresi 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 İnç | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€31.22
HAVA HANDLERI 6JKA8 Başlık Filtresi 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 İnç | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "€35.20
HAVA HANDLERI 6JKA9 Davlumbaz Filtresi 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 İnç | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "€42.13
HAVA HANDLERI 6JKC0 Davlumbaz Filtresi 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 İnç | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€19.86
HAVA HANDLERI 6JKC2 Davlumbaz Filtresi 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 İnç | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€41.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 6JKC1 Davlumbaz Filtresi 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 İnç
€22.42 / Adet